Campa - NATURAY nativ Radiateur Vertical 1500 W lave satin grège - K160235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
à huile/fluide - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Naturay nativ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700052389
Réf. Sonepar
00052005238
Réf. Fournisseur
K160235
Réf. Commerciale
Campa
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
à huile/fluide:
Non
couleur:
blanc
matériau de la façade:
pierre naturelle
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
120 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
41 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...220 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6