Campa - NATURAY nativ Radiateur Vertical 2000 W Lave blanc satin - K160217

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - NATURAY nativ Radiateur Vertical 2000 W Lave blanc satin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700052334

Réf. Sonepar

00052005233

Réf. Fournisseur

K160217

Marque

Campa

modèle:

autre

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

120 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

pierre naturelle

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

50 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...220 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

sortie d'air:

dessus

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

NATURAY nativ Vertical 2000 W Lave blanc satin-radiateur déco design connecté en pierre de lave-chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie