Carlo Gavazzi - Accessoire ventilateur 60x60 24V pour RGC3..65 et RGC2..75 - RGC3FAN60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC3F
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035424865
Réf. Sonepar
00158542486
Réf. Fournisseur
RGC3FAN60
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
66 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


