Carlo Gavazzi - Adaptateur 3 phases pour transformateur de courant CTV 333mV sur EM271 - TCDMMXXX80CMX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Adaptateur 3 phases pour transformateur de courant CTV 333mV sur EM271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné secondaire - 10000 A

  • diamètre d'ouverture - 20 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1000 VA

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956083453

Réf. Sonepar

00158608345

Réf. Fournisseur

TCDMMXXX80CMX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné secondaire:

10000 A

diamètre d'ouverture:

20 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1000 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

3

Adaptateur triphasé EM271 et ET272 pour transformateur de courant 333 mV, bornes à ressort