Carlo Gavazzi - Adaptateur de com Modbu/M-Bus, EM270 EM271 EM280 (option B), 18..260Vca/Vcc - VMUBM2US1B1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956081916
Réf. Sonepar
00158608191
Réf. Fournisseur
VMUBM2US1B1B
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
aluminium
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
taux de transmission max.:
0 Bd
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


