Carlo Gavazzi - Adaptateur DIN pour séries RA, RK, RM, RAM et RS, résistance 12,3°C/W à 10W - RHS00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 90...264 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...264 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 3 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035404829
Réf. Sonepar
00158274030
Réf. Fournisseur
RHS00
Marque
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
25 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
90...264 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...264 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
3 kW
shunt interne:
Non
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...264 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20


