Carlo Gavazzi - Afficheur 3 1/2 DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A-1 Sortie-18 à 60Vca/Vcc - LDM35HHSXL1XXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 3 1/2 DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A-1 Sortie-18 à 60Vca/Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956031324

Réf. Sonepar

00158109374

Réf. Fournisseur

LDM35HHSXL1XXXX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

Afficheur 3 1/2 DGT- Mesure: CA,CC - Variables: V, A - Gamme: 0,2-2-5A CA/CC- 20-200-500V CA/CC - 1 Sortie relais - Alimentation: 18 à 60Vca/Vcc