Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Afficheur 3 DGT - Mesure: 5A / 500VCA - Alimentation : 115/230 VAC IP50 - LDM30AV5D0XX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 3 DGT - Mesure: 5A / 500VCA - Alimentation : 115/230 VAC IP50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956034615

Réf. Sonepar

00158109434

Réf. Fournisseur

LDM30AV5D0XX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

Ampèremètre et voltmètre AC TRMS 3+0 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, Mesure: 5A / 500VCA - Alimentation : 115/230Vca IP50