Carlo Gavazzi - Afficheur 3 DGT - Mesure: 5A / 500VCA - Alimentation : 115/230 VAC IP65 - LDM30AV5D0IX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mode de pose - encastré
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE LMD30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956036787
Réf. Sonepar
00158000450
Réf. Fournisseur
LDM30AV5D0IX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mode de pose:
encastré
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP65