Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-1A/100V-Alimentation 230Vca-IP65 - DI372AV1AD0EX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-1A/100V-Alimentation 230Vca-IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956010602

Réf. Sonepar

00158100171

Réf. Fournisseur

DI372AV1AD0EX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...100 V

courant nominal (In):

1 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique encastrable, CA-entrée nominale 1A/100V, Alimentation 230Vca, IP65, Dimensions : 72x72mm