Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-1A/100V-Alimentation 24Vca-IP50 - DI372AV1AA0XX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-1A/100V-Alimentation 24Vca-IP50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956013078

Réf. Sonepar

00158100166

Réf. Fournisseur

DI372AV1AA0XX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...100 V

courant nominal (In):

1 A

Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique encastrable, CA-entrée nominale 1A/100V, Alimentation 24Vca, IP50, Dimensions : 72x72mm

Les Atouts de la gamme:

Indicateurs de tableaux disponibles en trois formats, modulaire 3 modules 17,5mm, DIN 72x72mm et DIN 48 x96mm. Fonction affichage uniquement, ampèremètre, voltmètre et fréquencemètre sur le même appareil. Affichage LED 3digits, gamme de mesure 100 à 500VCA/VCC, 1A/100VCA ou 5A/500VCA ou 1A/60mV/100V/500VCC, fréquence 1Hz à 1000 Hz. Alimentation 24, 48, 115,230 VCA.