Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-5A/500V-Alimentation 24Vca-IP65 - DI372AV5AA0EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mode de pose - encastré
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DI372
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956013115
Réf. Sonepar
00158100173
Réf. Fournisseur
DI372AV5AA0EX
Marque
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mode de pose:
encastré
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
500...500 V
courant nominal (In):
5 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65


