Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-5A/500V-Alimentation 48Vca-IP50 - DI372AV5AB0XX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-5A/500V-Alimentation 48Vca-IP50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956013139

Réf. Sonepar

00158100176

Réf. Fournisseur

DI372AV5AB0XX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

500...500 V

courant nominal (In):

5 A

Afficheur Ampèremetre ou voltmètre numérique encastrable, CA-entrée nominale 5A/500V, Alimentation 115Vca, IP65, Dimensions : 72x72mm