Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CC-1A/100/500V-Alimen 115Vca-IP50 - DI372AV6DC0XX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CC-1A/100/500V-Alimen 115Vca-IP50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956006216

Réf. Sonepar

00158100186

Réf. Fournisseur

DI372AV6DC0XX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...100 V

Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CC-1A/100/500V-Alimentation 115Vca-IP50