Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CC-1A/100/500V-Alimen 230Vca-IP50 - DI372AV6DD0XX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mode de pose - encastré
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DI372
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956005233
Réf. Sonepar
00158100188
Réf. Fournisseur
DI372AV6DD0XX
Marque
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mode de pose:
encastré
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...100 V
classe de protection (IP), face avant:
IP65


