Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm Fréquencemètre -500Vca 1 à 1000 Hz- Alimentation 24Vca - IP65 - DI372F1KAA0EX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm Fréquencemètre -500Vca 1 à 1000 Hz- Alimentation 24Vca - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956013191

Réf. Sonepar

00158100189

Réf. Fournisseur

DI372F1KAA0EX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Afficheur 72x72mm Fréquencemètre - 500Vca 1 à 1000 Hz - Alimentation 24Vca - IP65