Carlo Gavazzi - Afficheur fréquencemètre numérique, 500Vca 1 à 1000 Hz auto, Alimentation 230Vca - DI3DINF1KAD0XX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur fréquencemètre numérique, 500Vca 1 à 1000 Hz auto, Alimentation 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - rail DIN

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956025729

Réf. Sonepar

00158000320

Réf. Fournisseur

DI3DINF1KAD0XX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

plage de mesure de la fréquence:

1...1 Hz

Afficheur fréquencemètre numérique modulaire, CC-entrée nominale 500Vca 1 à 1000 Hz autoréglage, Alimentation 230Vca, IP40, 2 modules DIN