Carlo Gavazzi - Aimant 18mm pour capteur magnétique série MC88 - MC88CM3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
type d'activation - cible métallique
largeur du capteur - 25 mm
hauteur du capteur - 13 mm
longueur du capteur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE MC88
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870404462
Réf. Sonepar
00158015030
Réf. Fournisseur
MC88CM3
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
Quader
type d'activation:
cible métallique
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
30 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
18 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
25...80 °C
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67