Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage 120W 12Vcc compact rail DIN - SPDC121201

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage 120W 12Vcc compact rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 11.88...12.12 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 127...375 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130188760

Réf. Sonepar

00158018876

Réf. Fournisseur

SPDC121201

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

11.88...12.12 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

127...375 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

2.5 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

124 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

32 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

119 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage, très compacte, CA/CC, 120W, 12Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique 32x124x119mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'alimentation à découpage en format ultra compacte de 32 à 45mm montage sur rail DIN, monophasés, de 120 à 240W suivant version. Indication d'alimentation par LED. En boîtier métal, bornier à vis ou à ressort, Sorties 12,24 VCC.