fin de vie

Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage compacte 240W 24VCC standard rail DIN sortie relais - SPDE242401R

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage compacte 240W 24VCC standard rail DIN sortie relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035436585

Réf. Sonepar

00158543658

Réf. Fournisseur

SPDE242401R

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...370 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

240 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

3

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

41 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

110 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation à découpage compacte 240W 24VCC standard rail DIN sortie relais - Protection contre les courts-circuits de sortie, les surintensités, les surtensions et les surchauffes