Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 15W, 0,625A, 12Vcc, rail DIN IP20 - SPDL12151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...14 V
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
tension d'alimentation assignée DC - 127...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SPDL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035438411
Réf. Sonepar
00158543841
Réf. Fournisseur
SPDL12151
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...14 V
courant de sortie max. 1:
1.25 A
tension d'alimentation assignée DC:
127...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.25 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
15 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
97.6 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
97.6 mm
profondeur:
103.7 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20


