Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 15W, 0,625A, 24Vcc, rail DIN IP20 - SPDL24151

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 15W, 0,625A, 24Vcc, rail DIN IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.65 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 127...370 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035438428

Réf. Sonepar

00158543842

Réf. Fournisseur

SPDL24151

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

0.65 A

tension d'alimentation assignée DC:

127...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.65 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

15 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

97.6 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

97.6 mm

profondeur:

103.7 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage, Entrée 90-264Vca/120-370Vcc, 15W, sortie 24Vcc, 0,625A, bornes à vis, IP20, rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique