Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 15W, 3,125A, 12Vcc, rail DIN IP20 - SPDL12751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...14 V
courant de sortie max. 1 - 6.3 A
tension d'alimentation assignée DC - 127...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SPDL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035438473
Réf. Sonepar
00158543847
Réf. Fournisseur
SPDL12751
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...14 V
courant de sortie max. 1:
6.3 A
tension d'alimentation assignée DC:
127...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
6.3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
75 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
129.8 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
129.8 mm
profondeur:
122.46 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20