Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 240W, 10A, 24Vcc, rail DIN IP20, contact - SPDL242401R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SPDL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035438152
Réf. Sonepar
00158543815
Réf. Fournisseur
SPDL242401R
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
2e tension de sortie:
24...28 V
3e tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 2:
10 A
courant de sortie max. 3:
10 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
10 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
15 VA
puissance dissipée:
240 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
2
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
124 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
32 mm
hauteur:
129.8 mm
profondeur:
122.46 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1