Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15W, 15Vcc, 1 A - SPMA15151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - AC/DC 
- 1ere tension de sortie - 13.5...18 V 
- courant de sortie max. 1 - 1 A 
- tension d'alimentation assignée DC - 120...350 V 
- stabilisé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE SPMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035433591
Réf. Sonepar
00158543359
Réf. Fournisseur
SPMA15151
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
13.5...18 V
courant de sortie max. 1:
1 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
15 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
0.5 VA
puissance dissipée:
15 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
18
largeur d'encastrement:
18 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
63 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


