Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 25,2W, 12Vcc, 2,1 A - SPMA12301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1 - 2.1 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...350 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SPMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035433621
Réf. Sonepar
00158543362
Réf. Fournisseur
SPMA12301
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1:
2.1 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.1 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
0.5 VA
puissance dissipée:
25 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
52.5
largeur d'encastrement:
52.5 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
52.5 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
63 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre