Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 36W, 24Vcc, 1,5 A - SPMA24301

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 36W, 24Vcc, 1,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...350 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035433645

Réf. Sonepar

00158543364

Réf. Fournisseur

SPMA24301

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

21.6...28 V

courant de sortie max. 1:

1.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...350 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0.5 VA

puissance dissipée:

36 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

52.5

largeur d'encastrement:

52.5 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

52.5 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

63 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 36W, 24Vcc, 1,5 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 52x91x63mm