Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 24Vcc 200W compact avec PFC - SPPC242001FC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 24Vcc 200W compact avec PFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 23.76...24.24 V

  • courant de sortie max. 1 - 8.4 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130185103

Réf. Sonepar

00158018510

Réf. Fournisseur

SPPC242001FC

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

23.76...24.24 V

courant de sortie max. 1:

8.4 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

8.4 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

200 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

99 mm

hauteur d'encastrement:

50 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

99 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

199 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage, CA/CC, 200W, 24Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 99x50x199mm