Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 48Vcc 480W avec PFC - SPPC484801FC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 48Vcc 480W avec PFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 47.52...48.48 V

  • courant de sortie max. 1 - 11 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 127...370 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130185219

Réf. Sonepar

00158018521

Réf. Fournisseur

SPPC484801FC

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

47.52...48.48 V

courant de sortie max. 1:

11 A

tension d'alimentation assignée DC:

127...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

11 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

116.5 mm

hauteur d'encastrement:

41 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

116.5 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

218 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage, CA/CC, 480W, 48Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 116,5x41x218mm