Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 5Vcc 200W compact avec PFC - SPPC52001FC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 4.95...5.05 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SPPC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033130185080
Réf. Sonepar
00158018508
Réf. Fournisseur
SPPC52001FC
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
4.95...5.05 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
0 VA
puissance dissipée:
200 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
99 mm
hauteur d'encastrement:
50 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
99 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
199 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1