fin de vie

Carlo Gavazzi - Alimentation tri a decoupage compacte 240W 24VCC standard rail DIN sortie relais - SPDE242403R

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation tri a decoupage compacte 240W 24VCC standard rail DIN sortie relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...850 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035437308

Réf. Sonepar

00158543730

Réf. Fournisseur

SPDE242403R

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...500 V

tension d'alimentation assignée DC:

450...850 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

montage direct possible:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

129 mm

profondeur:

120 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation triphasé à découpage compacte 240W 24VCC standard rail DIN sortie relais - Protection contre les courts-circuits de sortie, les surintensités, les surtensions et les surchauffes