Carlo Gavazzi - Alimentation tri a decoupage compacte 480W 48VCC standard rail DIN sortie relais - SPDE484803R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V
tension d'alimentation assignée DC - 450...850 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SPDE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035437339
Réf. Sonepar
00158543733
Réf. Fournisseur
SPDE484803R
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...500 V
tension d'alimentation assignée DC:
450...850 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
montage direct possible:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
133 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


