Carlo Gavazzi - Ampèremètre et voltmètre AC et DC TRMS 3 1/2 DGT, 90/260 Vca/cc - LDM35HHSXH0XXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Ampèremètre et voltmètre AC et DC TRMS 3 1/2 DGT, 90/260 Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956017632

Réf. Sonepar

00158109370

Réf. Fournisseur

LDM35HHSXH0XXXX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

Ampèremètre et voltmètre AC et DC TRMS 3 1/2 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, 90/260 Vca/cc ps