Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Ampèremètre et voltmètre AC et DC TRMS 3 1/2 DGT,90/260 Vca/cc ps, 1 Alarme - LDM35HHSXH1XXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Ampèremètre et voltmètre AC et DC TRMS 3 1/2 DGT,90/260 Vca/cc ps, 1 Alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956017649

Réf. Sonepar

00158109371

Réf. Fournisseur

LDM35HHSXH1XXXX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

Ampèremètre et voltmètre AC et DC TRMS 3 1/2 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, 90/260 Vca/cc ps, 1Alarm

Les Atouts de la gamme:

Indicateur numérique de tableau à microprocesseur, affichage LED à 3 1/2 chiffres, indicateur et contrôleur pour mesures de courant et tension. Gammes de mesure et fonctions aisément programmables par clavier. La gamme LDM35 comprend des fonctions de mémorisation min. et max. et mot de passe à deux niveaux de protection. Boitier pour montage sur panneau avec indice de protection en face avant : IP65.