Carlo Gavazzi - Amplificateur boucle inductive 1 voie, embrochable, 24-240CA/CC - LDP1PA2DU24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Amplificateur boucle inductive 1 voie, embrochable, 24-240CA/CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 1

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870400242

Réf. Sonepar

00158040024

Réf. Fournisseur

LDP1PA2DU24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'entrées d'électrode:

1

délai de retard à l'appel max. admissible:

1 s

principe de mesure physique:

inductif

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.01 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

76.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Amplificateur de boucle, canal unique, embrochable, plage 20uH-1000uH, sensibilité réglable 0,01%-1%, augmentation automatique de la sensibilité, réglage manuel et automatique de la fréquence, 4 canaux de fréquence de boucle réglables, IP30

Les Atouts de la gamme:

Toute dernière génération d'amplificateur de boucle, 1 boucle ou 2 boucles suivant fonction souhaitée. Le LDP1 permet la détection de présence et de passage, le LDP2 permet d'inclure également le sens de passage (direction).plusieurs nouvelles fonctions dont, Un booster de sensibilité automatique pour détecter les véhicules surélevés, un réglage de fréquence de boucle automatique pour éviter la diaphonie entre boucles, une fonction diagnostic pour la recherche de panne à l'aide de la LED multicolore (court-circuit, diaphonie, circuit ouvert, inductance hors de portée etc.)une fonction Sécurité intégrée/sécurité protégée pour ouvrir ou fermer la barrière en cas de coupure courant ou défaut de boucle et enfin une alimentation multi-tensions de 24à 240VCA/VCC.