Carlo Gavazzi - Amplificateur boucle inductive 2 voies, rail DIN, 24-240CA/CC - LDD2PA2DU24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Amplificateur boucle inductive 2 voies, rail DIN, 24-240CA/CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870396187

Réf. Sonepar

00158039618

Réf. Fournisseur

LDD2PA2DU24

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'entrées d'électrode:

2

délai de retard à l'appel max. admissible:

1 s

principe de mesure physique:

inductif

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.01 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

99 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Amplificateur de boucle, double canal, rail DIN, plage 20uH-1000uH, sensibilité réglable 0,01%-1%, augmentation automatique de la sensibilité, réglage manuel et automatique de la fréquence, 4 canaux de fréquence de boucle réglables, IP20