Carlo Gavazzi - Amplificateur cellules photo. MOF 1voie 2NPN SPDT temporise 24Vca - S142BRNN024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 50000 mm
courant de sortie max. - 8000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...27.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE S142
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870334141
Réf. Sonepar
00158014564
Réf. Fournisseur
S142BRNN024
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
50000 mm
courant de sortie max.:
8000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...27.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
0 °
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
50000 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
35 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
81.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
20...50 °C
temps de réponse:
1000 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
5 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
40 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...27.6 V
type de tension:
AC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
0 nm
type de lumière:
autre
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Degré de protection (NEMA):
1


