Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase direct 10(65)A Ethernet Modbus-TCP - EM24DINAV23XE1X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM24
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956085235
Réf. Sonepar
00158608523
Réf. Fournisseur
EM24DINAV23XE1X
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
10 A
tension nominale (Un) N-L:
133...230 V
tension nominale (Un) L-L:
230...400 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Analyseur d'énergie triphasé pour montage sur rail DIN avec joystick de configuration, sélecteur frontal et écran à cristaux liquides. Connexiondirecte jusqu'à 65A ou par transformateurs de courant et de tension. Il peut être équipé de 2 sorties numériques (transmission des impulsionset fonction d'alarme). Sont également disponibles en alternative, le Modbus RTU ou port de communication Dupline et 3 entrées numériques,la communication M-bus ou les ports Ethernet TCP/IP Modbus.La version du bus M-Bus sans fil est la solution idéale lorsque le câblage est impossible.Applications :L’EM24 est la solution idéale dans n'importe quelle application, spécialement dans l’automatisation desbâtiments et industrielle où le contrôle des variables énergétiques et électriques principales est nécessaire.L’EM24 convient à merveille pour :• le contrôle de l'efficacité énergétique• l’affectation des coûts• la sous-facturation fiscale/légale, où la version sans fil M-Bus est le meilleur choix pour une installation rapide et facile sans câbles. Le cryptage assure la sécurité des données et protège la confidentialité.• Version MID terminaison PFA