Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase direct 10(65)A Mbus sans fil Antenne interne - EM24DINAV23XW1IX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase direct 10(65)A Mbus sans fil Antenne interne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 133...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956087345

Réf. Sonepar

00158608734

Réf. Fournisseur

EM24DINAV23XW1IX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

133...230 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

10 A

tension nominale (Un) L-L:

230...400 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

M-Bus

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP50

Analyseur d'energie compact 3/phases direct, Entrée de tension : 230V LN /400 V LL, Entrée de courant : 10(65)A, communication : M-Bus sans fil, antenne interne, rail DIN