Carlo Gavazzi - Analyseur d'énergie compact triphasé entrée TI 5A M-bus - EM24DINAV63DM2X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur d'énergie compact triphasé entrée TI 5A M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 10 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 57.7...120 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956083187

Réf. Sonepar

00158608318

Réf. Fournisseur

EM24DINAV63DM2X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

10 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

57.7...120 V

type d'interface:

M-Bus

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

100...208 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP50

Analyseur d'energie compact 3/phases sur TI, Entrée de tenssion : 57,7 à 120V LN /100 à 208 V LL Entrée de courant : Transformateurs de courant 5 A, Auto-alimentation, communication : M-Bus selon la norme EN13757-3(2013), Rail DIN