Carlo Gavazzi - Analyseur de puissance sans contact 50A ca/cc - CPA0501LS1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 50 A
modèle - mesure directe
type de compteur - électromécanique
courant nominal (In) - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956080070
Réf. Sonepar
00158608007
Réf. Fournisseur
CPA0501LS1X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
50 A
modèle:
mesure directe
type de compteur:
électromécanique
courant nominal (In):
50 A
type d'énergie:
puissance active
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
modbus
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Analyseurs de puissance sans contact. CPA surveille les variables électriques (V, A, W, var, VA, kWh, PF, HZ, THD) dans les systèmes CA monophasés (de 1 à 400 Hz) ou CC. Plage de mesure: une entrée de courant (effet Hall) 50 ACA / 50 ACA [CPA300] 300 ACA / 400 ACC Une entrée de tension: 800 VCA / 1000 VCC. Le modèle CPA300V est destiné aux installations photovoltaïques. Transducteur de courant sans contact pour installations photovoltaïques jusqu’à 1500 VCC. Communication Modbus RTU RS485.


