Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, direct 10(65)A - EM24DINAV93XO2X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, direct 10(65)A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956037098

Réf. Sonepar

00158110497

Réf. Fournisseur

EM24DINAV93XO2X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

10 A

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP50

Analyseur d'energie compact 3/phases direct, Entrée de tension : 230V LN /400 V LL, Entrée de courant : 10(65)A, Auto-alimentation, communication : 2 sorties statiques, rail DIN