Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, TI 1/5(10)A - EM24DINAV53DXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EM24
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956039610
Réf. Sonepar
00158000343
Réf. Fournisseur
EM24DINAV53DXXX
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP50


