Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, TI 1/5(10)A Mbus - EM24DINAV63DM1X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM24
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956067842
Réf. Sonepar
00158606784
Réf. Fournisseur
EM24DINAV63DM1X
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
57.7...120 V
tension nominale (Un) L-L:
100...208 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
M-Bus
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP50