Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase TI 1/5(10)A MID Mbus sans fil Antenne int - EM24DINAV53XW1IPFB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase TI 1/5(10)A MID Mbus  sans fil Antenne int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 10 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de tarif - multitarif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956087420

Réf. Sonepar

00158608742

Réf. Fournisseur

EM24DINAV53XW1IPFB

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

10 A

modèle:

transformateur de mesure

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif:

multitarif

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP50

Analyseur d'energie compact 3/phase TI 1/5(10)A MID Mbus sans fil Antenne interne