Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Analyseur énergie 96x96 3ph entrée TI 5A, sortie statique et M-BUS - WM1596AV53XOMX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur énergie 96x96 3ph entrée TI 5A, sortie statique et M-BUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 120...240 V

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956091892

Réf. Sonepar

00158609189

Réf. Fournisseur

WM1596AV53XOMX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

120...240 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

208...415 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

type d'interface:

M-Bus

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP51

Analyseur d'energie format 96x96mm évolué 3/phases, entrée TI 5(6)A et Vll 208 à 415 V, sortie statique et port de communication M-BUS