Carlo Gavazzi - Analyseur énergie 96x96 3ph entrée TI 5A, sortie statique et RS485 Modbus - WM1596AV53XOSX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 120...240 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE WM15
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956087918
Réf. Sonepar
00158608791
Réf. Fournisseur
WM1596AV53XOSX
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
120...240 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
208...415 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
type d'interface:
RS-485
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP51


