Carlo Gavazzi - Anémomètre, plage de mesure 2 - 30 m/s, sorties PNP/NPN , 10 - 28Vdc - DWS-V-DBC05

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Anémomètre, plage de mesure 2 - 30 m/s, sorties PNP/NPN , 10 - 28Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • tension du secteur - 24 V CC

  • longueur du câble - 5 m

  • indice de protection (IP) - IP54

  • plage de mesure ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870305189

Réf. Sonepar

00158074016

Réf. Fournisseur

DWS-V-DBC05

Marque

Carlo Gavazzi

signal de sortie:

autre

tension du secteur:

24 V CC

longueur du câble:

5 m

indice de protection (IP):

IP54

plage de mesure ajustable:

Non

lisible:

Oui

avec affichage:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

antidéflagration:

Non

principe de mesure:

autre

hauteur:

183 mm

largeur:

145 mm

profondeur:

0 mm

Anémomètre; plage de mesure 2 - 30 m/s; sorties PNP/NPN avec 10 impulsions par m/s; alimentation 10 - 28Vdc; boîtier en PVC, rotor en acier inoxydable; température de fonctionnement -20 °C - 60°C; IP54; câble PVC 13m