Carlo Gavazzi - Anémomètre - Sortie: 4-20 Ma - Tension d?alimentation 18 à 28 Vcc - DWS-V-AGP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Anémomètre  - Sortie: 4-20 Ma - Tension d?alimentation 18 à 28 Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • tension du secteur - 24 V CC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • plage de mesure ajustable - Non

  • lisible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870401140

Réf. Sonepar

00158040114

Réf. Fournisseur

DWS-V-AGP

Marque

Carlo Gavazzi

signal de sortie:

4-20 mA

tension du secteur:

24 V CC

indice de protection (IP):

IP54

plage de mesure ajustable:

Non

lisible:

Oui

avec affichage:

Non

câble fixe sur capteur:

Non

antidéflagration:

Non

principe de mesure:

autre

hauteur:

175 mm

largeur:

145 mm

profondeur:

145 mm

Anémomètre à coupelle avec détection optoélectronique - Sortie: 4-20 Ma - Tension d’alimentation 18 à 28 Vcc

Les Atouts de la gamme:

L’anémomètre à coupelle DWS-V-AGP mesure la vitesse de l’air dans de nombreuses applications : éoliennes, édifices, grues, stations météorologiques, serres, etc. Le produit contient une sortie 4-20 mA proportionnellement à la vitesse de l’air. Un élément chauffant intégré auto régulé diminue le risque de gel. La température de l’élément chauffant est auto régulée grâce à une alimentation séparée. Le mécanisme spécial du DWS-V-AGP protège les roulements et les parties électroniques contre l’encrassement et l’humidité. Le corps du capteur est en PVC noir et le rotor est en acier inoxydable.