Carlo Gavazzi - Boucle de rogowski pour comp EM21072DMV - Lot de 3 TOR 300mm - 20 à 4000A UL2808 - ROG4U1002M3003X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
diamètre d'ouverture - 85 mm
nombre d'entrées primaires - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE ROG4U
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956091199
Réf. Sonepar
00158609119
Réf. Fournisseur
ROG4U1002M3003X
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
diamètre d'ouverture:
85 mm
nombre d'entrées primaires:
3
Les Atouts de l'article:
Indiqué pour les solutions résidentielles et industrielles, en particulier pour la mise à niveau et/ou les environnements à espace disponible réduit où l’installation d’un détecteur de courant à noyau ferromagnétique s’avère difficile.Il est particulièrement indiqué pour mesurer :Une charge de système industriel ou immotiqueUne charge de machine individuelle avec absorption de courant élevé
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de courant fonctionnant selon le principe de Rogowski. À utiliser en association avec l’analyseur EM210 (versions EM210 72D MV5 et EM210 72D MV6) ou avec l'analyseur EM50 (version RG5) pour mesurer le courant dans les systèmes monophasés, biphasés et triphasés. Compact, flexible et léger, il s’adapte à toutes les applications et peut être installé dans tous les types de tableau de distribution. Fourni en kit constitué de trois différentes pièces colorées pour faciliter l’identification de phase, il dispose de bobines de trois longueurs et diamètres différents et mesure un large spectre de courants, de 20 à 1000 A avec l'EM50 et jusqu'à 2000 A avec l'EM210.